人や物の「動き」に反応するマイクロ波センサーを搭載、消し忘れを防止する人感センサー機能付きライトです。
人感センサーの検知範囲は標準モードで半径1.5mですが、「広い」のボタンを押すことで半径3.0mの範囲まで広げることが可能です。
点灯時間は、30秒/90秒/3分/10分の中から切替えることができます。
明るさセンサーボタンをONにすることで、周囲が明るい際は点灯しなくなるので省エネに配慮した設計です。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯の切り替えができ、
消し忘れによる電力消費を防ぐため節電にも繋がります。