アイリスオーヤマ
パネルライト スリムタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06764489
品番
CEA-12DLPU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
導光パネルにより天井まで光が届き部屋を明るくします。薄型デザインで天井面をスマートに見せる空間演出が可能。
消費電力(W)
40
光束(Lm)
器具/5200
適用畳数
12畳
質量(g)
1860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ550×44.5
定格電源電圧
AC100V
電源周波数(Hz)
50/60
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色相当
演色性(Ra)
83
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません