アズワン
2WAY折り畳み台車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06771839
品番
AS-90TP
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ハンドトラックおよびプラットフォームカートとして使用でき、収納性にも優れた2WAY台車です。
寸法(mm)
ハンドトラック時440×400× 1100~1350、プラットフォームトラック時440×640×680~900
質量(kg)
7.6
耐荷重(kg)
ハンドラック時70、プラットフォームトラック時137
荷台寸法(mm)
388×280
収納時寸法(mm)
365×640×120
アズワン品番
4-7382-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000