※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAITO
アルミ合金製現金送付用トランク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
734-0578
注文コード
06771866
品番
BK-2S
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
内装はコルクを使用しております。
用途
書類・現金搬送用。
トラスコ品番
734-0578
高さ(mm)
240
材質
本体:アルミ、止金具:アルミ、ステンレス(SUS304)、内装:コルク
幅(mm)
450
奥行(mm)
365
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません