SBK-3S アルミ合金製トランク DAITO 06771882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ合金製トランク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
高さ(mm)350
内容量1個注文コード06771882品番SBK-3S
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

主要部品をアルミ合金製としたトランクです。

用途
書類、備品搬送用。
トラスコ品番
734-0574
高さ(mm)
350
材質
本体:アルミ、止金具:アルミ、ステンレス(SUS304)
幅(mm)
450
奥行(mm)
365

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする