SBK-1S アルミ合金製トランク DAITO 06771909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ合金製トランク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
734-0576
注文コード
06771909
品番
SBK-1S
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

主要部品をアルミ合金製としたトランクです。

用途
書類、備品搬送用。
トラスコ品番
734-0576
高さ(mm)
135
材質
本体:アルミ、止金具:アルミ、ステンレス(SUS304)
幅(mm)
450
奥行(mm)
365

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする