TSUNODA(ツノダ)
パワー強力ニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06787982
品番
PCN-160
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
針金、銅線、ステンレス線もガツッと切断します。
強靭な切断刃です。
用途
針金、銅線、ステンレス線、より線の切断に。
トラスコ品番
575-7196
材質
本体:特殊合金鋼、柄被覆:塩化ビニール
全長(mm)
161
切断能力(mm)軟鉄線
Φ2.6
切断能力(mm)軟銅線
Φ3.2
切断能力(mm)ステンレス
Φ1.6
切刃表面
ラウンド刃
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照してください。