電気技師用ニッパー
1.5mm2及び2.5mm2の被覆ストリッピング機能付きです。クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。
- 全長(mm)
- 160
- 材質(本体)
- 特殊工具鋼製
- 質量(g)
- 200
- 硬度
- 刃先:57~59(HRC)
- ハンドル
- システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
- 刃先形状
- フラッシュカット
- 切断能力(Φmm) 銅線
- 2.5
- 切断能力(Φmm)中硬線
- 1.5
- 内容量
- 1丁
ニッパー の新着商品
カテゴリ






























