レバーフォースニッパー

レバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)レバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)レバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)レバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)レバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)レバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)レバーフォースニッパー - NWS(エヌダブリューエス)

クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃はボルト、釘、硬線などの切断からピアノ線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。支点が移動することにより、従来の強力ニッパーと比較して50%労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:61~63(HRC)
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
刃先形状
フラッシュカット
内容量
1丁
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) ピアノ線
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(Φmm)中硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06135618138-69-200-SB20031533.54.5
¥7,260
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136677138-69-180-SB1802502.52.84
¥6,830
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする