ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06788122
品番
TWS-C
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

誰でも簡単、コツ要らずでらくらく被覆剥きができます。
はじめての方からプロまで使いやすいストリッパーです。
簡易スケールゲージで長さを揃えて皮むきできるので、連続して同じ長さに剥き揃えるのに便利です。
手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷を軽減します。

用途
電気工事・電子機器の工作などのケーブルの被覆剥きに。
トラスコ品番
205-2927
材質
本体:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
166
適合電線(mm2)
1.25、2.0、3.5、5.5、8.0
適合電線
IV線1.25、2.0、3.5、5.5、8.0[[MM2]]、AWG16、14、12、10、8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
16、14、12、10、8
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使いください。
※使用用途以外には使用しないでください。
※使用用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする