KingTTC 強力ニッパー 刃部穴なしバネ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06788411
品番
CN-125NS
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。

トラスコ品番
680-0178
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
132
切断能力(mm)軟鉄線
1.8
切断能力(mm)軟銅線
2.6
切断能力(Φmm2) より線VSF
2
切断能力(mm)ステンレス
1.2
切刃表面
ラウンド刃
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする