※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kubala
ステンレスコテ 台形タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
長さ(mm)
【コテ】160
注文コード
06788481
品番
5808
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ステンレス製のためサビに強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。
人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。
用途
内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。
トラスコ品番
728-3734
長さ(mm)
【コテ】160
先幅(mm)
90
元幅(mm)
115
材質
柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
板厚(mm)
1