ストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06788612
品番
PA-30
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

グリップを握るだけで、12mm幅以下のフラットケーブルをワンアクションで容易にストリップできます。
ストリップ長さを2~20mmまで自由に調節できるストッパー付です。
調節ねじを右に回すと被覆ビニールを強く保持し、左に回すと軽く保持します。

用途
フラットケーブルの脱皮。
トラスコ品番
321-9976
材質
スチール、特殊繊維入りプラスチック
全長(mm)
170
適合電線範囲 AWG(#)
20~10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする