Kubala
ステンレスコテ 先丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06789016
品番
5906
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ステンレス製のためサビに強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。
人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。
用途
内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業に。
トラスコ品番
728-3731
材質
柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
長さ(mm)
【コテ】160
板厚(mm)
1
先幅(mm)
20
元幅(mm)
55