28595R120 イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ) 06789086

28595R120 イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ) 06789086
28595R120 イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ) 06789086

イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先T20
内容量1本注文コード06789086品番28595R120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。
高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。

用途
切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
トラスコ品番
727-9150
最大締付トルク(N・m)
8
刃先
T20
適合
【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)
材質
クロムバナジウムモリブデン鋼
全長(mm)
110
差込角(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする