KL-100NR-60A デジタル台はかり クボタ計装 06789237

KL-100NR-60A デジタル台はかり クボタ計装 06789237 KL-100NR-60A デジタル台はかり クボタ計装 06789237

デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06789237 品番KL-100NR-60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

工場全般、農業関係、漁業関係等、産業界のさまざまなシーンでの計量に最適です。
明るく見やすい大型液晶表示。
載台部はステンレス仕様。継ぎ目のないステンレス製なのでいつまでも清潔です。
電池の廃棄量削減にて、地球環境に貢献します。
表示方向が自由自在。作業姿勢に合わせて首振りが上下左右に自由に調整できます。
高性能なのに低価格。

機能
1、ゼロリセット
2、風袋引
3、プリセット風袋引
4、上下限比較
5、計数
6、正味量/総量表示切替
7、オートパワーオフ
目量
ひょう量30kg時:10g
ひょう量60kg時:20g
(ひょう量・目量切替式)
付属品マンガン乾電池(単1型)×6本(動作確認用) 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)-5〜+35 消費電力(W)0.15(本体) ひょう量(kg)30/60 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 1.5V×6本またはACアダプタ(オプション) 表示液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 最大計数値(個)約6000 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時。但し、メーカー型式や使用環境により変わります。) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500 最大風袋量(kg)60 計数可能単位質量(g)10 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする