曜日別特売
RE-107 エアフリースハンズTOUCH Reliable 06818827

RE-107 エアフリースハンズTOUCH Reliable 06818827
RE-107 エアフリースハンズTOUCH Reliable 06818827
RE-107 エアフリースハンズTOUCH Reliable 06818827

エアフリースハンズTOUCH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
06818827
品番
RE-107
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

通気性も優れた暖かフリースを使用

用途
・Lite防寒提案シリーズ!通気フリース仕様で程良い保温性
・手の平シリコングリップ
・タッチパネル対応
サイズ
M
全長(cm)
約24.5
手の平幅(cm)
約9
材質
本体:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン/滑り止め:シリコン樹脂
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする