RE-114 スマートフィットハンズ2 Reliable 06819062

RE-114 スマートフィットハンズ2 Reliable 06819062
RE-114 スマートフィットハンズ2 Reliable 06819062
RE-114 スマートフィットハンズ2 Reliable 06819062

スマートフィットハンズ2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
06819062
品番
RE-114
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

シリコン滑り止め付き、タッチパネル対応

用途
・Lite防寒提案シリーズ!最高レベルのフィット感を求めたスマートフィット名を継承
・ボンディングフリース生地が肌触りも良く、手入れも圧倒的スムーズ!
・程よいキックバック感でピッタリフィット指先感覚がNo.1防寒グローブ
・手の平全面シリコングリップ
・2本指タッチパネル対応
・手首ブロックフリースのフィット通気
材質
本体:ポリエステル・ポリウレタン 滑り止め:シリコン樹脂
サイズ
LL
全長(cm)
約24.5
手の平幅(cm)
約10.5
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする