曜日別特売
RE-117 リストゲイター Reliable 06819107

RE-117 リストゲイター Reliable 06819107
RE-117 リストゲイター Reliable 06819107
RE-117 リストゲイター Reliable 06819107

リストゲイター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
06819107
品番
RE-117
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

指先解放、細かな作業に最適。裏ボア&ショートスリーブ

用途
・指先の自由が利く解放感&裏ボアのしっかり保温仕様を両立!
・リブ部分が短くて袖口と干渉せず、ほど良いフィット感で冷気の侵入を防ぐ
サイズ
L
全長(cm)
約20
手の平幅(cm)
9.5
材質
ポリエステル
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする