曜日別特売
KSA03263 ソフト電気あんか コイズミ(小泉成器) 06831872

KSA03263 ソフト電気あんか コイズミ(小泉成器) 06831872
KSA03263 ソフト電気あんか コイズミ(小泉成器) 06831872
KSA03263 ソフト電気あんか コイズミ(小泉成器) 06831872
KSA03263 ソフト電気あんか コイズミ(小泉成器) 06831872

ソフト電気あんか

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06831872
品番
KSA03263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

おやすみ時の足先あったか ソフト電気あんか
本体が柔らかいので足元が痛くなりにくい
消費電力:30W

幅(mm)
330
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
30
奥行(mm)
370
コード長さ(m)
約2.9
消費電力
30W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする