10ポート搭載で映像出力や周辺機器接続に加えて有線LANによる安定したネットワーク通信まで1台に集約でき、デスク周りをすっきり整理できます。
HDMIによる映像出力は最大4K(3840×2160)解像度に対応しているため、資料作成や動画視聴を高精細な大画面で快適に楽しめます。
ケーブル一体型ではない着脱タイプなので、設置場所や取り回しに合わせてゆとりのある配線ができます。
コンパクトな筐体で据え置きでも場所を取らず、限られたデスクでも作業スペースを確保できます。
USBハブポートはUSB Type-CとUSB Aの両方の機器に対応しており、幅広い機器を接続できます。
SDカード、microSDカードに対応したカードリーダー搭載で写真や動画データを直接読み込めて、データ移行やバックアップがスムーズです。
LAN端子搭載で有線LAN接続ができるため、Wi-Fiが不安定な環境でも通信が安定しオンライン会議や大容量送受信が快適です。
MACアドレスのパススルー機能に対応しています。
パソコンがMACアドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応。
3.5mmオーディオ端子付きでヘッドセットやスピーカーを手軽に使えて、会議や視聴環境を整えられます。
電源供給に対応しているため、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続の「DisplayPort Alternate Mode」に対応しているため、専用ソフトウェア不要でディスプレイ増設ができます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。