2画面出力に対応した薄型USB Type-Cハブです。
HDMIで2出力またはHDMI+Type-Cで2出力することができます。
HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。
タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。
USB 5G対応のUSB Aポートが2個、Type-Cポートが1個、PD対応のフルファンクションType-Cポート(USB 5G)1ポート付きです。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
取回しのしやすいケーブル長60cmです。
USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電に対応しておりパソコンを充電しながら作業することができます。
PD対応パソコンである必要があります。