モニタアームに取り付け、ノートパソコンやタブレット等を設置できるノートパソコントレーです。
VESA100×100に対応したモニタアームに設置可能です。
モニターアームに取付けることで高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
挟み込み式なのでノートパソコン、タブレットを挟み込んでお使い頂けます。(横幅30~49cm、耐荷重3kgまで)
挟み込み部は上下に稼働できコネクタなどの干渉を避ける事ができます。
目安数値として11.6~17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応しています。