- 用途
- 慣れない方でも芯線被覆や芯線導体にキズをつけにくい、ストリップアシスト用バネ付。更に、シースストリップ作業時にケーブルが斜めに傾かないケーブルサポート付きガイドを搭載。 全長が短く軽量なので、取り回しも良く楽にケーブル加工作業を行うことが出来ます。作業効率がよくスピーディーな作業ができる、ストリップ用スケール付。 芯線ストリップ用のスケールは表側と裏側の両方にあるので工具の表裏を気にせず使用できます。
- 質量(g)
- 180
- 切断能力
- VVFケーブル / EM-EEFケーブル1.6mm×2芯 / 1.6mm×3芯
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ストリップ範囲(mm2)
- 【芯線被覆】VVFケーブル / EM-EEFケーブル1.6mmΦ×3【ケーブル外装被覆】VVFケーブル / EM-EEFケーブル1.6mm×2芯 / 1.6mm×3芯