フィッツケースモノ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は耐荷重など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
耐荷重(kg)
27.2※2段重ねた場合
注文コード
06859978
品番
74-44L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

包装資材の環境配慮

耐荷重(kg)
27.2※2段重ねた場合
製品質量(g)
4200
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
740
材質
引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂
色
ホワイト
棚段数(段)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
10
引出し耐荷重(kg)
9.4
再生材使用
使用
スタッキング可否
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする