TENMA(天馬)
フィッツケースモノ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
耐荷重(kg)
25.5 ※3段重ねた場合
注文コード
06860021
品番
74-39M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
包装資材の環境配慮
耐荷重(kg)
25.5 ※3段重ねた場合
製品質量(g)
3100
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
740
材質
引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂
色
ホワイト
棚段数(段)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
10
引出し耐荷重(kg)
5.4
再生材使用
使用
スタッキング可否
可