TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット TSH330
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06860486
品番
TSH330RB
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
数量限定生産ラズベリー仕様、産業機械、自動車整備向けに工具を厳選したセットです。
用途
各種産業機械メンテナンス用。
仕様
V形3段式メタルケース
高さ(mm)
240
奥行(mm)
220
差込角(mm)
9.5
間口(mm)
433
入組点数
54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません