曜日別特売
FH-10 BEST ハンディフレーム HSSバイメタルブレード付き ベストツール 06860581

 

FH-10 BEST ハンディフレーム HSSバイメタルブレード付き ベストツール 06860581
FH-10 BEST ハンディフレーム HSSバイメタルブレード付き ベストツール 06860581
FH-10 BEST ハンディフレーム HSSバイメタルブレード付き ベストツール 06860581
FH-10 BEST ハンディフレーム HSSバイメタルブレード付き ベストツール 06860581
FH-10 BEST ハンディフレーム HSSバイメタルブレード付き ベストツール 06860581

BEST ハンディフレーム HSSバイメタルブレード付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06860581
品番
FH-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

替刃交換のための頭ネジをハンドル上部に取り付けた、全長34cmのコンパクト仕様ソーフレームです。
山形タイプの工具箱にもスッキリと収納できるコンパクト設計です。
フレームはパイプ式のためとても丈夫で軽量です。
刃先に切れ味抜群の「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体に溶着した強靭で耐久性のあるバイメタル素材のブレードを使用しています。
ブレードは万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材で製造されています。
家庭用のゴミの分別等で長尺物の切断としても便利です。

用途
鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。
付属品
HSSバイメタルブレード
トラスコ品番
407-1953
材質
フレーム:アルミニウム、刃部:HSSバイメタル
全長(mm)
【本体】335【替刃】250
山数
24
フレーム
アルミニウム
注意
※替刃の折れやはずれを防ぐために、ご使用前に必ず替刃交換ネジを強く締めてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする