曜日別特売
TB-H4-13-A18 SNAP-OFFカッターナイフ TOUGH BUILT 06864598

SNAP-OFFカッターナイフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06864598
品番
TB-H4-13-A18
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

頑丈なボディを採用し過酷な現場環境にも対応。
刃を安全に折れる刃折り機能を搭載。
オートロック機能により刃をしっかり固定し作業中のズレを軽減。
落下防止コード取付用ホール搭載で高所作業にも対応。
握りやすいグリップ形状を採用し長時間作業でも快適に使用可能。

用途
スナップオフ18mm刃カッター。
材質
スチール、樹脂
タイプ
スナップオフ
全長(cm)
16
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする