曜日別特売
TB-H4-13-C09 SNAP-OFFカッターナイフ TOUGH BUILT 06864607

SNAP-OFFカッターナイフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06864607
品番
TB-H4-13-C09
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

精密作業から一般的な切断作業まで幅広く対応。
SK5工具鋼製ブレードを採用し鋭い切れ味を発揮。
30°鋭角刃により細かな切断作業にも対応。
折って新しい刃先を使える13段式ブレードを採用、エンドキャップで安全に刃折り。
オートロック機能により刃の長さ調整と固定が簡単。

用途
スナップオフ9mm刃カッター。
材質
スチール、樹脂
タイプ
スナップオフ
全長(cm)
14
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする