- 木柄 コンクリートショベル 練りショベル 富士 06864720

木柄 コンクリートショベル 練りショベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06864720
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

木柄なので手になじみ、冬場は寒さ・冷たさを回避できます。
作業現場の必需品。

用途
モルタルやコンクリート、粘り気のある材料を練ったり、すくったりする作業に適したショベルです。
建築現場や左官作業で活躍します。
全長(mm)
900
質量(kg)
1.3
先端形状
角
柄長さ(mm)
590
材質(柄部)
木
頭部長(mm)
220
すくい板長さ(mm)
225
肩幅(mm)
165

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする