曜日別特売
YPHS5-160 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善) 06875317

YPHS5-160 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善) 06875317
YPHS5-160 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善) 06875317
YPHS5-160 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善) 06875317
YPHS5-160 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善) 06875317
YPHS5-160 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善) 06875317
YPHS5-160 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善) 06875317
YPHS5-160 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善) 06875317
YPHS5-160 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善) 06875317
YPHS5-160 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善) 06875317
YPHS5-160 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善) 06875317
YPHS5-160 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善) 06875317

足元パネルヒーター 底面ヒーター

(1件のレビュー)
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×30×58(上部ヒーター面幅:約52)
注文コード
06875317
品番
YPHS5-160
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

コンパクトに折り畳める4面パネルヒーター
転倒防止センサー・切り忘れ防止タイマー搭載
デスクワークや事務所作業に最適
最大表面温度:約45度

用途
デスクワークや事務所作業に。足元 ヒーター パネル コンパクト 冷え防止 暖房
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×30×58(上部ヒーター面幅:約52)
質量(kg)
約2.2
電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
160
電源コード(m)
約1.5
保証期間
1年
取扱説明書:(2.74MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 事務所内 事務員使用
株式会社イチネンアクセス 様

事務所内が寒く、困っていましたが本製品使用後は足元の寒さ改善されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする