こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット。こたつ布団は、幅105-120・奥行70-80cmのこたつに対応。
取っ手付き収納袋でオフシーズンもコンパクトに収納。ポリエステル綿をたっぷり2.4kg使用。触り心地の良いフランネル生地。
リバーシブルでも使用可能。敷布団は裏面に滑り止め付き。波型のキルティング加工を施しているので中綿のズレを防ぎます。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCHF-500
◇消費電力:510W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5.6円、(弱)2.6
◇電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
◇メーカー保証:1年