GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559

GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR) こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ YAMAZEN(山善) 06883559

こたつ布団セット 長方形 70×40cm 510W ハイタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06883559
品番
GMT-F7040(WBR)+KY-GMT7040(CBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

サイドテーブルとしても使えるデスクこたつ。遠赤外線ヒーターユニットを採用。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇消費電力:510W
◇ヒーター型番:NCHF-500
◇電気代目安(1時間あたり):(強)約5.6円、(弱)約2.6円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇メーカー保証:1年

用途
テーブル、こたつとして。こたつ コタツ 炬燵 こたつヒーター リビングこたつ 洗濯可能 デスク 机 サイドテーブル 省スペース
質量(kg)
11
消費電力(W)
510
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
型番
ヒーター:NCHF-500
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×40×65
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約5.6円、(弱)約2.6円
取扱説明書:(4.31MB)
注意
※電気代は電気料金目安単価31円/kWh(税込)として計算しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする