曜日別特売
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708

GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI) こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き YAMAZEN(山善) 06883708

こたつ布団セット 120×80cm 掛敷セット 継脚付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06883708
品番
GKR-F1203H(WBR)+AKFS-2024HS(MI)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット。こたつ布団は、幅105-120・奥行70-80cmのこたつに対応。
取っ手付き収納袋でオフシーズンもコンパクトに収納。ポリエステル綿をたっぷり2.4kg使用。触り心地の良いフランネル生地。
リバーシブルでも使用可能。敷布団は裏面に滑り止め付き。波型のキルティング加工を施しているので中綿のズレを防ぎます。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇消費電力:300W
◇電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
◇メーカー保証:1年

用途
テーブル、こたつとして。こたつセット コタツ 炬燵 シンプル
注意
※電気代は電気料金目安単価31円/kWh(税込)として計算しています。
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする