曜日別特売
2023c0033c00701 関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー PROST's 06884338

2023c0033c00701 関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー PROST's 06884338
2023c0033c00701 関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー PROST's 06884338
2023c0033c00701 関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー PROST's 06884338
2023c0033c00701 関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー PROST's 06884338
2023c0033c00701 関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー PROST's 06884338
2023c0033c00701 関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー PROST's 06884338
2023c0033c00701 関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー PROST's 06884338

関西ペイント PG80調色 重機・農機具メーカー対応カラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は危険物の数量・内容量が90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(2kg)
危険物の数量
2000mL
注文コード
06884338
品番
2023c0033c00701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ヤンマー対応カラー
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

用途
PG80 重機・農機具専用 調色塗料
危険物の数量
2000mL
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
※以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする