IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧(V)
AC100/110V
注文コード
06916323
品番
AP6-016D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
使用電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧
充電部と非充電部間:2000V・1分間
入出力端子間:AC2000V・1分間
質量(g)
約38
端子形状
M3ねじ
使用電圧(V)
AC100/110V
消費電流(mA)
1.6以下
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
適合表示灯
AP6M266形(丸突形:DC6V仕様) AP6M166形(丸平形:DC6V仕様)