S2-E8X75 トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角6.35xE8x75L NAC(長堀工業) 06946878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角6.35xE8x75L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06946878
品番
S2-E8X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
トラスコ品番
853-1647
全長(mm)
75
サイズ
E8
質量(g)
66
差込角(mm)
6.35
先端形状
E型トルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする