イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ SDMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06960825
品番
SDMT1205PDR-HQ-M IC928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
5.00
寸法d(mm)
12.7
寸法f(mm)
1.6
寸法r(mm)
0.8
材質
IC928
トラスコ品番
276-9883
形状
正方形
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。