曜日別特売
S32MOZ NK2020 チップ S32MOZ 富士元工業 06967913

S32MOZ NK2020 チップ S32MOZ 富士元工業 06967913
S32MOZ NK2020 チップ S32MOZ 富士元工業 06967913

チップ S32MOZ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質NK2020(超硬合金M20種)
内容量1箱(12個)注文コード06967913品番S32MOZ NK2020
参考基準価格(税別)¥11,160販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ

材質NK2020(超硬合金M20種)トラスコ品番111-3097質量(g)2.66コーティングなし使用コーナー数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06967895
2017-06-19
用途: 小型フライスによる面加工

フライスが小型のせいもあるのでしょうが 仕上がりが少し良くないです

対象商品 : 06967895
2016-10-21
用途: ステンレスのしあげに使っています

仕上がりがきれいで満足しています

対象商品 : 06967913
2014-07-15
用途: 鋼材の平面削り
有限会社サンシン工業

溶接した部品の加工、特に薄物加工に使用しています、ビビりが少なく、他のチップではうまくいきませんでした前もこれからもこのチップでいきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする