※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
7314A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径d・接触角
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
70
接触角(°)
30°
注文コード
07024884
品番
7314A
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
通常、2個の軸受を対向させ内部すきまを調整して使用します。
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
35
面取寸法r(mm)
2.1(最小)
面取寸法r1(mm)
1.1(最小)
質量(g)
2600
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
30°
作用点a(mm)
49.3
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
5300
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
93500
基本定格荷重Cr(N)
125000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方