NS-JK35MB10-SV 半固体仕様 デジタル表示付 PD35W 超コンパクトモバイルバッテリー10000mAh シルバー Newseed 07026928

半固体仕様 デジタル表示付 PD35W 超コンパクトモバイルバッテリー10000mAh シルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07026928
品番
NS-JK35MB10-SV
参考基準価格(税別)¥7,255販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

超安心・超安全の半固体リチウム電池を採用し、蓄電回数が一般的なリチウムイオンバッテリーの4倍の約2000回可能
電解質の半固体化により発熱や膨張を抑える高い安全性
寒さ・暑さに強いタフ設計〈使用温度範囲:-10~60℃〉
極小のコンパクトサイズなので持ち運びに便利
残量や充放電状態が分かりやすいデジタル表示付き
Type-C(PD)ポート接続なら最大35Wの高速充電に対応
温度センサー、過電流・過充電・過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計
USB PD-PPS機能搭載で電力ロスや発熱を抑制し、安定した充電で機器への負担を軽減

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする