小型で持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器マグネット吸着、ケーブルなしで「ピタッ」と吸着充電最大15Wのワイヤレス充電により、従来の5W品より約3.4倍の充電スピードType-C(PD)ポート接続なら最大20Wの高速充電に対応温度センサー、過電流、過充電・過放電保護、ショート保護、異物検知機能の各機能搭載の安全設計USB PD-PPS機能搭載で充電デバイスの電力需要を自動検知し、最適な電圧・電流で充電外出時も使いやすい長さ約50cmのCtoC充電ケーブル付属