NS-MAG20MB10-BK マグネット吸着 PD20W対応 小型モバイルバッテリー10000mAh ブラック Newseed 07026971

NS-MAG20MB10-BK マグネット吸着 PD20W対応 小型モバイルバッテリー10000mAh ブラック Newseed 07026971
NS-MAG20MB10-BK マグネット吸着 PD20W対応 小型モバイルバッテリー10000mAh ブラック Newseed 07026971
NS-MAG20MB10-BK マグネット吸着 PD20W対応 小型モバイルバッテリー10000mAh ブラック Newseed 07026971

マグネット吸着 PD20W対応 小型モバイルバッテリー10000mAh ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07026971
品番
NS-MAG20MB10-BK
参考基準価格(税別)¥4,345販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

小型で持ち運び便利な容量10000mAhのリチウム充電器
マグネット吸着、ケーブルなしで「ピタッ」と吸着充電
最大15Wのワイヤレス充電により、従来の5W品より約3.4倍の充電スピード
Type-C(PD)ポート接続なら最大20Wの高速充電に対応
温度センサー、過電流、過充電・過放電保護、ショート保護、異物検知機能の各機能搭載の安全設計
USB PD-PPS機能搭載で充電デバイスの電力需要を自動検知し、最適な電圧・電流で充電
外出時も使いやすい長さ約50cmのCtoC充電ケーブル付属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする