77051 77051 バイオライトフィックスプルオーバー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029692

77051 77051 バイオライトフィックスプルオーバー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029692
77051 77051 バイオライトフィックスプルオーバー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029692

77051 バイオライトフィックスプルオーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・サイズが27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
チャコールグレー
サイズ
LL
注文コード
07029692
品番
77051
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

高い通気性と耐久性を持つ独自開発のエコ素材「シャミランバイオライトフィックス」を使用したプルオーバーシャツ。反射プリントと反射パーツを採用し、夜間や暗がりでの視認性を高めている。両脇にメッシュ素材を使用し、通気性抜群。

色
チャコールグレー
サイズ
LL
仕様
反射プリント(左袖ロゴ)/反射パーツ(両胸、背中両脇)
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
220(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100%
収納数
両脇ポケット/保冷剤メッシュポケット(背中)
対応シーズン
春夏
素材
シャミランバイオライトフィックス(導電糸入)
伸縮性(%)
【横方向】17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする