1D 標準インサート(Eサート) ツガミ 07032882

標準インサート(Eサート)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び寸法M4
ねじピッチ(mm)0.7
呼び長さ1D
内容量1袋(100個)注文コード07032882品番1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

母体のめねじを強化する
耐久性のあるねじ結合ができる
簡潔なデザインができる
疲れ限度を増大する
容積重量を減少させる
不良品を簡単に更正する

ねじの呼び寸法M4ねじピッチ(mm)0.7呼び長さ1D材質ステンレス鋼自由巻数(±1/4)3 7/8ねじの種類メートル並目ねじタップ下穴径最大(Φmm)4.29タップ下穴径最小(Φmm)4.16自由外径最大(Φmm)5.42自由外径最小(Φmm)5.17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07032882
2017-02-16
用途: A5052P材のねじ山補強
製造業

初めて、試作品(t6)に54個加工しました。2回ほど挿入時に挿入具を材料に押付け過ぎて噛み付きが起こりましたが、感触で不具合が判断でき失敗に至りませんでした。取説の通りに押付けないように作業するべきです。事前に想像していたより簡単に加工できました。今後も使用する予定です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1766:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする