55305 55305 ニッカーズプルオーバーシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035642

55305 55305 ニッカーズプルオーバーシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035642
55305 55305 ニッカーズプルオーバーシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035642

55305 ニッカーズプルオーバーシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズS
内容量1着注文コード07035642品番55305
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

縦方向に細い畝がある薄手の「TCNストレッチコードレーン」を使用したプルオーバー型シャツ。左袖ポケットにはニッカーズオリジナルネーム付き。袖口にはサイズ調整可能なボタン付き。

色
ネイビー
サイズ
S
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
393(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル40%・ナイロン40%・綿20% 別布:ポリエステル50%・綿20%・ナイロン15%・複合繊維(ポリエステル)15%
収納数
左胸ポケット/左袖ポケット/両脇ポケット
対応シーズン
春夏
素材
TCNストレッチコードレーン(導電糸入) 別布:TCNライトクロス(導電糸入)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする