18116 18116 TS TEXレインジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038627

18116 18116 TS TEXレインジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038627
18116 18116 TS TEXレインジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038627

18116 TS TEXレインジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
07038627
品番
18116
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

独自開発フィルム「TS TEX」を使用したレインジャケット。縫製箇所にはシームテープを圧着させて防水機能を落とさないように設計。雨天でも晴天でも着たくなるオールウェザーアイテム。フード先の反射プリント、フード後ろのワッペン、ドローコード、各ファスナー、袖口マジックテープに反射材を使用し、暗がりや夜間での視認性を高めている。収納式のフードはヘルメットを着用してもかぶれる仕様。両肩は補強仕様。
耐水圧:30,000mm、透湿性:11,000g/m2/24h

仕様
反射プリント(ロゴ)/反射パーツ
色
チャコールグレー
サイズ
L
質量(g)
390(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100%
収納数
両脇ファスナーポケット
対応シーズン
年間
素材
TS TEXストレッチミニリップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする