KIV5.5SQ-B-1 KIVケーブル マリンテック 07048829

KIV5.5SQ-B-1 KIVケーブル マリンテック 07048829
KIV5.5SQ-B-1 KIVケーブル マリンテック 07048829
KIV5.5SQ-B-1 KIVケーブル マリンテック 07048829
KIV5.5SQ-B-1 KIVケーブル マリンテック 07048829

KIVケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は240種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
07048829
品番
KIV5.5SQ-B-1
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

KIVケーブル 回路の配線・電装に!
・柔軟性があり、取り回しが良好
・JIS規格準拠の太径ケーブル
・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに
・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能
仕様
材質:耐熱性PVC
定格電圧:600V
連続使用温度:最高60℃
導体構成:裸軟銅線(より線)

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする