※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
直交軸脚取付形減速機 TMHL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07059334
品番
TMHL02160A
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
三相
減速比
160
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4552
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
10
種類
ギヤードモーター/減速機
軸配置
左
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。